Beli oli jumbo di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JUMBO Motorcycle Oil 4T Veloz Semi Synthetic (Oli Motor)Deskripsi:Pelumas sepeda motor 4T Jumbo berperforma tinggi. Direkomendasikan untuk sepeda motor modern dengan kopling basah, memenuhi standar performa JASO MA dan MA-2.- Perlindungan optimal pada mesin- Teknologi aditif terbaik- Kemampuan terbaik untuk membersihkan bagian mesinatribut:
- SAE Grade: 10W40
- REPSOL Motorcycle Oil MXR 3 (Oli Motor)Deskripsi:Repsol MXR 3 is a mineral grade lubricant oil for 4-stroke engines. It is designed as a general use oil to protect hard working, high mileage engines against wear. It is specially formulated for demanding riding conditions. Its viscosity rating allows optimal lubricity in the harshest environments and outstanding sealing effect in the combustion chamber, to maximize power output. Especially ideal for high temperature climate.atribut:
- API Category: SG/MA
- Base Oil: Mineral
- JUMBO Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)Deskripsi:Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan dengan formulasi terkini untuk digunakan pada sistim rem cakram semua jenis sepeda motor. Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan untuk memberikan perlindungan menyeluruh serta mencegah timbulnya karat dan kerusakan dari seal rem.Dapat dicampur dengan cairan rem merek lainnya yang sesuai dengan Spek. SAEJ1703 dan DOT-3.Melampaui standar Federal 116, Spek Federal W-B-680 & SAE J1703.
- Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Shell Helix HX7 5W-40 adalah pelumas mesin mobil full sintetis untuk menjaga mesin tetap bersih dan bekerja lebih efisien.Shell Helix HX7 5W-40 dilengkapi dengan Flexy Molecule Technology, yakni molekul yang aktif bekerja ketika mesin mengalami tekanan/temperatur tinggi, serta molekul yang membentuk lapisan pelindung tahan lama dan menyeluruh pada permukaan logam bagian dalam mesin.Shell Helix HX7 5W-40 dirancang untuk:- Mesin mobil modern yang berada pada segala kondisi berkendara dengan beban ringan hingga berat, termasuk mobil-mobil yang sering berada pada kondisi berkendara berhenti-jalan akibat kemacetan,- Berbagai jenis mesin mobil berbahan bakar bensin, diesel, dan gas,- Cocok untuk mesin berbahan bakar biodiesel dan campuran bensin/etanol.Spesifikasi: API SN Plus; ACEA A3/B4, VW Standard 502.00, 505.00
- JUMBO Engine Oil Hydraulic Oil 68atribut:
- Size (L): 20
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic (Oli Motor)Deskripsi:ENDURO MATIC SAE 10W-30 adalah pelumas motor empat langkah matik berkinerja tinggi, yang diformulasikan dengan aditif moly untuk mengurangi friksi pada temperatur dan kecepatan tinggi. TINGKATAN MUTUENDURO MATIC SAE 10W-30 memenuhi tingkatan mutu API SL dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC SAE 10W-30 ini sangat direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik) generasi terbaru, terutama untuk buatan pabrikan Jepang.atribut:
- SAE Grade: 10W-30
- JUMBO Engine Oil Veloz Full Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Jumbo Top of the Line Full Synthetic Passenger Car Motor Oil offers no compromise on gasoline engine oil performance, providing a whole new driving experience. Suitable for all vehicles with API SN and ILSAC GF-5 Requirements.- Maximum outstanding wear protection- Excellent high temperature detergency and engine cleanliness- Exceptional driving performance- Excellent emission control system
- JUMBO Motorcycle Oil 4T Veloz Matic Full Synthetic (Oli Motor)Deskripsi:Pelumas sepeda motor 4T Jumbo berperforma tinggi. Direkomendasikan untuk sepeda motor modern dengan kopling basah, memenuhi standar performa JASO MA dan MA-2.- Perlindungan optimal pada mesin- Teknologi aditif terbaik- Kemampuan terbaik untuk membersihkan bagian mesinatribut:
- SAE Grade: 10W30
- REPSOL Motorcycle Oil MXR 5 (Oli Motor)Deskripsi:Repsol MXR 5 adalah pelumas yang sesuai dengan mesin 4-tak dengan kapasitas silinder rendah, menengah, dan tinggi. Karena komposisinya yang special, pengendara motor Respol sangat cocok untuk berkendara jarak jauh tanpa kehilangan performa atau kehausan prematur dari berbagai komponen mesin. Lebih jauh, karena viskositas yang special, pelumas ini cocok untuk perjalanan panjang, karena pengendara tidak harus terus menerus memonitor level konsumsi. Karakteristik gesekannya memastikan perpindahan roda transmisi yang mulus.atribut:
- API Category: SL/MA2
- SAE: 20W-40
- Base Oil: Mineral
- Adnoc Engine Oil Voyager Ultra Syn Fully Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Voyager Ultra Syn. is fully synthetic Ultra high performance Diesel engine oil designed to meet the most severe performance requirements of the latest high output. It is recommended for low emission European Euro 4 and Euro 5 specification. Voyager Ultra Syn. is low sulphur, Ash and phosphorus (SAP) engine oil formulated to meet reduced SAP levels required to protect and extend the life of exhaust emission control system. It is designed for use in the most severe Diesel engines.atribut:
- SAE Grade: 10W-40
- Base Number (mg KOH/g): 10
- Cold Cranking Simulator Viscosity (cP): '6500 at -25°C
- Color Coded: 3
- Flash Point (°C): 230
- Pour Point (°C): -30
- Specific Gravity: '0.87 at 15°C
- Viscosity (mm²/s): '13.75 at 100°C
- Viscosity Index: 150
- REPSOL Motorcycle Oil MXR Matic (Oli Motor)Deskripsi:Repsol MXR Matic is a lubricant for four-stroke engines, developed to meet the requirements of the most important motorcycle manufacturers. For use in automatic scooters only, this product is equipped with friction modifiers that allows it to protect the engine while reducing friction and fuel consumption. Lower friction also means a more optimal power output and a more agile engine as a result.atribut:
- API Category: SL/MB
- Base Oil: Mineral
- Adnoc Engine Oil Voyager Gold Fully Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Voyager Gold 0W/40 is a top of the range, fully synthetic engine oil for the latest gasoline and diesel engines for passenger cars, racing cars, vans and light trucks. It provides all- round performance, wear protection and exceptional engine power.atribut:
- Pour Point (°C): -39
- Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)Deskripsi:Shell Rimula R4 X menawarkan tiga perlindungan bagi truk dan usaha Anda. Pelumas ini mengandung kombinasi optimal aditif khusus agar mesin lebih tahan lama, lebih bersih, dan lebih terlindungi.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
- AHM Oil Motorcycle Oil MPX2 (Oli Motor)Deskripsi:Cocok untuk Motor Honda dengan jenis Matic (Vario, ADV, PCX, Scoopy, Beat dlll) Spesifikasi SAE:10W-30, API-SL, JASO:MBatribut:
- Application For: Motorcycle
- Packaging: Bottle
- SAE Grade: 10W-30
- Size (L): 0.8
- Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Deskripsi:- Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Viscosity Index: 137
- M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)Deskripsi:High Quality Klem Selang / Hose Clampatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Screw Material: Iron
- Head Material: Iron
- TOP One Motorcycle Oil Action Matic (Oli Motor)Deskripsi:TOP 1 ACTION MATIC SAE 20W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baikatribut:
- Color: Natural
Daftar Harga oli jumbo Terbaru October 2026
| JUMBO Motorcycle Oil 4T Veloz Semi Synthetic (Oli Motor) | Rp74.900 |
| REPSOL Motorcycle Oil MXR 3 (Oli Motor) | Rp43.900 |
| JUMBO Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem) | Rp10.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin) | Rp119.900 |
| JUMBO Engine Oil Hydraulic Oil 68 | Rp779.900 |
| TORA Clamp Hose (Klem Selang) | Rp1.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp60.900 |
| Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic (Oli Motor) | Rp76.900 |
| JUMBO Engine Oil Veloz Full Synthetic (Oli Mesin) | Rp129.900 |
| JUMBO Motorcycle Oil 4T Veloz Matic Full Synthetic (Oli Motor) | Rp64.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/fuP108384570-1.jpg)
/4gP108410160-3.jpg)
/k1P108382721-1.jpg)
/muP108821822-1.jpg)

/idP103195661-38.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
/7tP104857281-1.jpg)
/pfP108383915-1.jpg)
/gmP108384598-1.jpg)
/4qP108410170-2.jpg)
/7gP107907268-1.jpg)
/5uP108410210-3.jpg)
/dzP108395503-1.jpg)
/59P107907189-1.jpg)
/P102212356-1.jpg)
/30P113198108-1.jpg)
/6hP102212233-8.jpg)
/q8P105458944-1.jpg)
/22P108231074-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)